- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 落下防止用コード
- dbltact カラビナのおすすめ人気ランキング
dbltact カラビナのおすすめ人気ランキング
2025/12/29更新126件の「dbltact カラビナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リングカラビナ」、「腰道具カラビナ」、「フルハーネス カラビナ」などの商品も取り扱っております。
O環付きで紛失防止、またフック部と分かれる事によりスムーズに使えます。
材質
アルミ合金
形状
HMS型
ロック機能
なし
ロック機構付きで保持した物の落下を防ぎます。
材質
アルミ合金
形状
オフセットD型
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロック機能
あり
最もシンプルで汎用性の広いスタンダードタイプ
材質
アルミ合金
形状
オフセットD型
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロック機能
なし
バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。
大き目リングが2個付いております。
付属品
リング×2個
材質
(本体)アルミニウム/(リング)スチール
形状
オフセットD型
リング外径(Φmm)
約27
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ロック機能
なし
材質
アルミニウム
形状
オフセットD型
ロック機能
なし
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
材質
ステンレス(SUS316)
種類
アイスナップ
入数
20
バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。
ロック式なのでロック部を回して固定することで、開閉をロックして物の落下を防止してくれます。
リングが1個(内径約17mm)付いております。
付属品
リング×1個
材質
(本体)アルミニウム、(リング)スチール
径(Φmm)
約6
寸法(幅W×高さH)(mm)
約32×60
ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として
材質
SUS316
種類
スナップフック
アルミ製で軽量な、高強度、高品質のカラビナです。脱落防止ネジロック機能で落下を防ぎます。
用途簡易工具つりさげ。
材質
アルミ二ウム
形状
オフセットD型
保持した物が絡まず使い勝手抜群!
2連・3連・4連のラインナップ
材質
アルミ合金
形状
オフセットD型
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロック機能
なし
アルミ製で軽量な、高強度、高品質のカラビナです。つりさげたものがズレにくい形状です。
用途簡易工具つりさげ。
材質
アルミ二ウム
形状
HMS型
ロック機能
なし
カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
用途土建作業など
材質
アルミニウム
形状
オフセットD型
質量(g)
4.2
寸法(幅W×高さH)(mm)
26.5×50
内寸(mm)
41.5
ロック機能
なし
小型・軽量な連結金具です。
材質
ステンレス
種類
カラビナ
カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。ねじロックを回すことでフック部分をロックできます。
幅(mm)
43
高さ(mm)
79
内寸(mm)
66
質量(g)
27
材質
アルミニウム
形状
オフセットD型
ロック機能
あり
バックやかばんに簡単に取り付けられるカラビナキーホルダーです。様々な使い方ができるカラビナです。
径(Φmm)
6
寸法(mm)
約W30×H45
材質
アルミニウム
形状
オフセットD型
質量(g)
15
ロック機能
あり
カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
材質
アルミニウム
形状
オフセットD型
幅(mm)
60
高さ(mm)
110
質量(g)
66
ロック機能
あり
材質
スチール
質量(g)
160
種類
カラビナ
寸法L(mm)
110
寸法d(mm)
10
使用荷重(kg)
200
破断荷重(kg)
1700
寸法m(mm)
19
寸法w(mm)
55
アズワン品番
64-5128-99
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スタンダードなスプリングフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質
鉄(SS400)
材質/仕上
鉄(SS400)/ユニクロメッキ
種類
スナップフック
表面処理
ユニクロメッキ
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック
RoHS指令(10物質対応)
対応